{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| Merilno območje maks. | 2.000 mm | |
| Merilno območje min. | 0 m | |
| Merilno območje maks. | 2 m | |
| Širina traku | 16 mm | |
| Barva traku | bela | |
| Vrsta merilnega traku | tračni meter | |
| Dolžina ohišja/okvirja | 62 mm | |
| Širina ohišja/okvirja | 24 mm | |
| Barva ohišja/okvirja | bež | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| Skupna dolžina | 2.000 mm | |
| Celotna širina | 62 mm | |
| Celotna višina | 24 mm | |
| Samodejno navijanje traku | Da | |
| Zapora/blokada traku | Da | |
| Upogljivo/fleksibilno | Da | |
| Nerjavna | Da | |
| S sponko za pas | Da | |
| Razred točnosti | EG 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vrsta izdelka | merilni trak |
| Številka izdelka | 461992 2H | |
| EAN/GTIN | 4045197679512 | |
| Številka proizvajalca | 461992 2H | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |