Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą od prawej do lewej, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 461815 300
Cena za 1 Sztuka (PLN 564,14 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 157,50 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
materiał Stal szlachetna, INOX
długość 300 mm
szerokość przekroju 13 mm
grubość przekroju 0,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461815 300
EAN / GTIN 4062406254803
Numer producenta 461815 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
Krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm. Skala od prawej do lewej.