Giętkie, stalowe przymiary liniowe, wąskie, nierdzewne, matowana, ze skalą od prawej do lewej, długość całkowita: 1000mm

Nr art.: 461815 1000
Cena za 1 Sztuka (PLN 427,66 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 329,27 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG II
materiał Stal szlachetna, INOX
długość 1 000 mm
szerokość przekroju 18 mm
grubość przekroju 0,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461815 1000
EAN / GTIN 4062406255022
Numer producenta 461815 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej.
Czytelna, trawiona elektrolitycznie podziałka z czarnymi kreskami i cyframi na gładkiej powierzchni zapewnia dokładny odczyt. Krawędzie zaokrąglone, co zapobiega skaleczeniom.
Krawędź górna z podziałką ½ mm, krawędź dolna z podziałką 1 mm. Skala od prawej do lewej.