Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation de droite à gauche, Longueur totale: 300mm

Réf.: 461815 300
Prix par 1 Unité (115,33 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 32,20 € /pcs.
  • 79,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduations millimètre; millimètre
Graduation 0,5 mm; 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre; millimètre
Plage de mesure min 0 mm; 0 mm
Plage de mesure max. 300 mm; 300 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 300 mm
Largeur totale 13 mm
Hauteur totale 0,5 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Norme DIN 866
Type de règle Réglets en acier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 461815 300
EAN / GTIN 4062406254803
Réf. fabricant 461815 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier à ressorts inoxydable. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.
Bord supérieur avec graduation ½ mm, bord inférieur avec graduation 1 mm. Graduation de droite à gauche.