• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad med gradering på baksidan, totallängd: 150mm

Art-nr.: 461805 150
Pris per 1 st. (SEK 300,03 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar

  • 387,85 SEK /st.
  • 961,19 SEK /st.
på begäran
I lager
900 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 150 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 461805 150
EAN/GTIN 4045197234919
Tillverkarens nummer 461805 150
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.
Med gradering på båda sidorna.