Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira, Comprimento total: 150

N.º do artigo: 461805 150
Preço por 1 Peça (26,27 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 37,67 € /pçs.
  • 93,37 € /pçs.
sob pedido
Em stock
850 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG II
  • Material: Aço inoxidável, INOX

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG II
Material Aço inoxidável, INOX
Comprimento 150 mm
Largura da secção transversal 13 mm
Espessura da secção transversal 0,5 mm
Tipo de produto Régua

Identificação e classificação

Número do artigo 461805 150
EAN/GTIN 4045197234919
Número do fabricante 461805 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Em aço para mola inoxidável. Traços de medição e dígitos aplicados eletroliticamente com precisão em preto, com superfície lisa. Fácil de ler. Arestas arredondadas para proteger contra lesões.
Aresta superior com graduação de ½ mm e aresta inferior com graduação de 1 mm.
Com escala adicional na parte de trás.