Stalowe przymiary liniowe, nierdzewne, długość: 100mm

Nr art.: 461770 100
Cena za 1 Sztuka (PLN 121,59 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 156,34 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
759 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG I
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma EG I
materiał Stal szlachetna, INOX
długość 100 mm
szerokość przekroju 13 mm
grubość przekroju 0,5 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Numer producenta 461770 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z nierdzewnej taśmy ze stali sprężynowej. Bardzo precyzyjna i wyraźna podziałka o gładkiej powierzchni. Wysoka dokładność i dobry kontrast ułatwiają odczyt skali. Krawędź górna z podziałką ½ mm. Krawędź dolna z podziałką 1 mm.