Ocelové měřítko, nerezové, Délka: 100mm

Artiklové číslo: 461770 100
Cena za 1 ks (CZK 630,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 800,00 CZK / ks
  • 805,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá; Stříbrná
Stupnice milimetr
Dělení 0,5 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 100 mm
Celková šířka 13 mm
Celková výška 0,5 mm
Nerez ano
Třída přesnosti EG 1
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Číslo výrobce 461770 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové pružinové pásové oceli. Velmi přesný a čistý popis s hladkým povrchem. Nejvyšší přesnost a zřetelný odečet stupnice. Horní hrana se stupnicí ½ mm. Dolní hrana se stupnicí 1 mm.