Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką, długość: 1000mm

Nr art.: 461170 1000
Rabat
310,10 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 237,68 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 772,72 PLN /szt.
  • 540,40 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr; cal
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Materiał Stop aluminium
Długość całkowita 1 000 mm
Szerokość całkowita 50 mm
Wys. całkowita 5 mm
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj linijki Warsztatowe przymiary liniowe
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461170 1000
EAN / GTIN 4045197948984
Numer producenta 461170 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z anodowanego i odpornego na korozję stopu aluminium. Specjalne podciśnienie przy eloksalowaniu gwarantuje uzyskanie skali odpornej na wytarcie i zadrapania przez wiele lat. Krawędź górna z podziałką mm. Krawędź dolna z podziałką calową.