Verkstadslinjal med dubbelsidig gradering 1000 mm

Art-nr: 461170 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 253,64 SEK /st.
på begäran
I lager
49 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning mm/tum
med avfasning Ja
Material eloxerad aluminium-legering
Längd 1 000 mm
tvärsnitt, bredd 50 mm
tvärsnitt, tjocklek 5 mm
Norm EG II
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461170 1000
EAN/GTIN 4045197948984

Benämning

Utförande:

Av eloxerad aluminiumlegering, korrosionsbeständig. Ett speciellt eloxalundertryck garanterar att skalan är tork- och reptålig i många års tid. Överkant med mm-gradering. Underkant med tum-gradering.