Règle d'atelier avec graduation des deux côtés 1000 mm

Réf.: 461170 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 100,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture mm / pouce
biseauté oui
Matériau Alliage d'aluminium anodisé
Longueur 1 000 mm
Section, largeur 50 mm
Section, épaisseur 5 mm
Norme CE II
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461170 1000
EAN / GTIN 4045197948984

Description

Exécution:

En alliage d'aluminium anodisé, anticorrosion. Un revêtement anodisé spécial garantit la durabilité et l'absence de rayures du vernier des années durant. Bord supérieur avec graduation en mm. Bord inférieur avec graduation en pouces.