Liniał warsztatowy z dwustronną podziałką, długość: 300mm

Nr art.: 461170 300
Cena za 1 Sztuka (PLN 380,41 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,72 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 254,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EG II

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt mm / cale
ze sfazowaniem tak
materiał eloksalowany stop aluminiowy
długość 300 mm
szerokość przekroju 50 mm
grubość przekroju 5 mm
Norma EG II
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Numer producenta 461170 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z anodowanego i odpornego na korozję stopu aluminium. Specjalne podciśnienie przy eloksalowaniu gwarantuje uzyskanie skali odpornej na wytarcie i zadrapania przez wiele lat. Krawędź górna z podziałką mm. Krawędź dolna z podziałką calową.