Liniuotė dirbtuvėms su dvipuse skale, Ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 461170 300
Kaina už vieną 1 vnt. (78,67 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 52,60 € /vnt.
  • 127,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
244 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EG II

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė mm / coliai
su nuožula taip
Medžiaga anoduotas aliuminio lydinys
Ilgis 300 mm
Skerspjūvio plotis 50 mm
Skerspjūvio storis 5 mm
Norma EG II
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Gamintojo numeris 461170 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš anoduoto, korozijai atsparaus aliuminio lydinio. Specialus Eloxal slėgis užtikrina skalės atsparumą drėgmei ir įbrėžimams, net jeigu naudojama ilgesnį laiką. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – su colinėmis padalomis.