{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Podziałka | milimetr | |
| Podziałka | 1 mm | |
| Granica błędu | 0,04 mm | |
| Jednostka zakresu pomiarowego | milimetr | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Długość całkowita | 1 000 mm | |
| Szerokość całkowita | 40 mm | |
| Wys. całkowita | 8 mm | |
| Nierdzewne | tak | |
| Platformy | A | |
| Norma | DIN 866 | |
| Rodzaj linijki | Przymiary stalowe | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | linijka |
| Numer artykułu | 461005 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206824 | |
| Numer producenta | 461005 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |