Przymiary stalowe, kształt A INOX, długość: 2000mm

Nr art.: 461005 2000
Cena za 1 Sztuka (PLN 1269,95 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 508,96 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 866
  • materiał: stal stopowa, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 866
granica błędu 0,06 mm
Kształt A
materiał stal stopowa, INOX
długość 2 000 mm
szerokość przekroju 50 mm
grubość przekroju 10 mm
Rodzaj produktu Linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 461005 2000
EAN / GTIN 4045197206831
Numer producenta 461005 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

kształt A: krawędzie szlifowane i dokładnie justowane. 
Powierzchnie boczne dokładnie obrobione. 
Z ochronnymi zakończeniami na obu końcach przymiaru. 
Jedna strona z dokładną podziałką mm.
wersja INOX.

Wskazówka:

Dostawa odpłatna.