{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Graduación | milímetros | |
| División | 1 mm | |
| Margen de error | 0,04 mm | |
| Unidad rango de medición | milímetros | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Longitud total | 1.000 mm | |
| Anchura total | 40 mm | |
| Altura total | 8 mm | |
| Inoxidable | sí | |
| Forma | A | |
| Norma | DIN 866 | |
| Tipo de regla lineal | Regla graduada de acero | |
| Calibrable | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 461005 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206824 | |
| Número del fabricante | 461005 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |