{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Stupnice | Bez stupnice | |
| Materiál | Ocel I-Form | |
| Celková délka | 2 000 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Celková výška | 160 mm | |
| Tvar | B | |
| Třída přesnosti | EG 0 | |
| Hmotnost | 24 000 g | |
| Norma | DIN 874 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Typ pravítka | Montážní pravítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | pravítko |
| Katalogové číslo | 460750 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197226723 | |
| Číslo výrobce | 460750 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |