• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Ploché pravítko, přesnost 2, Délka: 500mm

Artiklové číslo: 460500 500
Sleva
1 055,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 1576,00 / 1 Metre)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 088,00 CZK / ks
  • 658,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice Bez stupnice
Materiál Speciální ocel
Celková délka 500 mm
Celková šířka 30 mm
Celková výška 6 mm
Tolerance rovinnosti zkušebních ploch 0,021 mm
Tvar A
Norma DIN 874
Typ pravítka Ploché pravítko
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460500 500
EAN / GTIN 4045197206732
Číslo výrobce 460500 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pravítka jsou zhotovena ze speciální oceli, všechny plochy broušeny.
Pravoúhlý průřez.

Použití:

Pro přesné práce ve výrobní oblasti.

Poznámka:

Nerez provedení na poptávku.