Liniał płaski, dokładność 0, długość: 2000mm

Nr art.: 460300 2000
Cena za 1 sztuka (PLN 2290,80 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 336,42 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka Bez skali
Materiał stal specjalna
Długość całkowita 2 000 mm
Szerokość całkowita 80 mm
Wys. całkowita 15 mm
Tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych 0,022 mm
Platformy B
Klasa dokładności GG 0
Norma DIN 874
Protokół kontrolny tak
Rodzaj linijki Liniały płaskie
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460300 2000
EAN / GTIN 4045197206664
Numer producenta 460300 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.
Kształt B, dwa uchwyty (otwory) i lakierowana część środkowa.

Zastosowanie:

Do bardzo precyzyjnych prac kontrolnych.

W dostawie:

Wraz z protokołem kontroli fabrycznej.

Wskazówka:

Liniały nierdzewne - dostawa od producenta.
należy pamiętać, że artykuł ten jest dostarczany za dodatkową opłatą.