{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 874 | |
noggrannhet | 0 | |
provningsytornas jämnhetstolerans | 0,022 mm | |
Form | B | |
Formbeskrivning | I-format tvärsnitt | |
Material | Specialstål | |
Längd | 2 000 mm | |
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm | 79,3 mm | |
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm | 14,5 mm | |
Produktslag | Stållinjal |
Artikkelkode | 460300 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206664 |