Riglă plată, Precizie 0, Lungime: 2000mm

Cod articol.: 460300 2000
Preț per 1 buc. (434,41 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 66,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare Fără scală
Material Oţel special
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 80 mm
Înălţimea totală 15 mm
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,022 mm
Formă B
Clasa de precizie GG 0
Standard DIN 874
Certificat de verificare da
Tip riglă Riglă plată
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 460300 2000
EAN / GTIN 4045197206664
Număr producător 460300 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Forma B, cu 2 fante pentru mâini şi parte centrală vopsită.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare de cea mai mare precizie.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare din fabrică.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.
Reţineţi că aceste Ref. sunt livrate cu costuri suplimentare de transport.