• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zaciskarka do nieizolowanych wtyków płaskich oraz tulejki wtykowe płaskie 220 mm

Nr art.: 45958
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,5 mm2
Przekrój min., Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji 0,25 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 6 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji 6 mm2
Rozmiary, Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji F2,8; F4,8; F6,3; F9,5
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe; Końcówka wtykowa płaska, bez izolacji
Właściwości Automatyczna regulacja przekroju; Dostępna wymuszona blokada
Długość całkowita 220 mm
Wysokość całkowita 25 mm
Norma DIN 46228
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45958
EAN / GTIN 4010995459581
Numer producenta 45958
Numer L L60070 4848
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 220 x 80 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do obróbki nieizolowanych wtyków płaskich i tulejek wtykowych płaskich.
  • Do obróbki tulejek kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez 0,5 – 6,0 mm²
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • W przypadku klasycznych zastosowań szczypiec zaciskowych istnieje ryzyko, że wtyki płaskie w szczypcach wykręcą się lub zostaną źle zaciśnięte. Szczypce zaciskowe z zaciskiem B/F firmy Wiha pozwalają uniknąć niepotrzebnych odpadów kabli i złączek. Zakres zaciskania wynosi od 0,5 do 6,0 mm², dzięki czemu szczypce nadają się do wykonywania większości typowych prac tego rodzaju. Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania i opcji ręcznego anulowania procesu zaciskania za pomocą funkcji odblokowania awaryjnego.
  • Zaciskanie zgodnie z normą DIN 46247 dla wtyczek DIN o szerokości F2,8, F4,8, F6,3, F9,5 i innych różnych styków elektronicznych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 80 mm
  • wysokość (mm): 25 mm
  • Długość całkowita (мм): 220 mm
  • Przekrój min (mm²): 0.5 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 6 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.5 - 6
  • Min rozmiar AWG: 24
  • Maks Rozmiar AWG: 10
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 24 - 10