• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil de sertissage pour connecteurs plats non isolés et connecteurs plats femelles 220 mm, 0.25 - 6

Réf.: 45958
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Section min., embouts de câbles 0,5 mm2
Section min., languette non isolée 0,25 mm2
Section max., embouts de câbles 6 mm2
Section max., languette non isolée 6 mm2
Tailles, languette non isolée F2,8; F4,8; F6,3; F9,5
Exécution manche bimatière
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour embouts de câbles; languette non isolée
Caractéristiques blocage automatique disponible; réglage automatique de la section
Longueur totale 220 mm
Hauteur totale 25 mm
Norme DIN 46228
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 45958
EAN / GTIN 4010995459581
Réf. fabricant 45958
Article hors catalogue L60070 4848
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Dimensions du produit: 80 x 220 x 25 mm
  • Application: Pour le sertissage de connecteurs plats mâles et femelles non isolés.
  • Pour le sertissage d’embouts de câblage avec et sans collet isolant de 0,5 à 6,0 mm²
  • Sertissage de haute qualité grâce à l’adaptation automatique de la pression de sertissage
  • Arrêt manuel par déverrouillage d'urgence
  • Lors de l’utilisation classique de pinces à sertir, il est possible que les connecteurs plats se coincent dans la pince ou qu’ils soient mal sertis. La pince à sertir avec sertissage B/F de Wiha permet d’éviter les déchets inutiles de câbles et de connecteurs. Avec une plage de sertissage de 0,5 à 6,0 mm², elle couvre une grande majorité d’applications. L’adaptation automatique de la pression de sertissage ainsi que la possibilité d’interrompre le processus de sertissage manuellement par le biais d’une fonction de déverrouillage d’urgence permettent d’obtenir un sertissage de haute qualité.
  • Sertissage selon la norme DIN 46247 pour les largeurs de connecteur DIN F2,8, F4,8, F6,3, F9,5 ainsi que pour d’autres contacts électroniques différents.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Non
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Largeur (mm): 80 mm
  • Hauteur (mm): 25 mm
  • Longueur totale (mm): 220 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.25 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 6 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.25 - 6
  • Taille AWG min: 24
  • Taille max Taille AWG: 10
  • Min. - Max. Taille AWG: 24 - 10