Uchwyty narzędziowe BT MAS-403 ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 Forma B.

Nr art.: 4593020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4593020
EAN / GTIN 7291075155839
Numer producenta 4593020
Numer L L24120 728

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 1,89″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 5/8″, długość całkowita (OAL): 7 945″, rozmiar wału (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1,89 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 5/8 cala
  • Długość całkowita (OAL): 7 945 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3 937 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 50