BT50 EM 5/8X3.937 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4593020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4593020
EAN / GTIN 7291075155839
Číslo výrobce 4593020
L-číslo L24120 728

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1,89″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 5/8″, celková délka (OAL) 7,945″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.89″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 5/8″
  • Celková délka (OAL): 7.945″
  • Délka upínace (LPR): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 50