Uchwyty narzędziowe BT MAS-403 ze stożkiem stromym DIN 6359 i interfejsem Weldon DIN 1835 Forma B.

Nr art.: 4592970
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4592970
EAN / GTIN 7291075155792
Numer producenta 4592970
Numer L L24120 695

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 2,48″, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 1″, długość całkowita (OAL): 4 325″, rozmiar wału (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2,48″
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS): 1 cale
  • Długość całkowita (OAL): 4 325 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 1-3/4″
  • Rozmiar trzonka (SS): 40