BT40 EM 1 X1.750 Vpenjalni trn BT MAS-403 s strmim konusom DIN 6359 in vmesnikom Weldon DIN 1835, oblika B.

Št. art.: 4592970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4592970
EAN/GTIN 7291075155792
Številka proizvajalca 4592970
L-število L24120 695

Opis

Opis:

Konec Mill imetniki, premer telesa (BD) 2,48 ″, povezava premer obdelovanca strani (DCONWS) 1″, skupna dolžina (OAL) 4,325 ″, velikost vpenjala (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 2,48″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): BT
  • Stran premera priključka obdelovanca (DCONWS): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,325″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1-3/4″
  • Velikost vpenjala (SS): 40

Ustreznih izdelkov