Zestaw szczypiec do zaciskania przewodów elastycznych ∙ 3‑częściowy

Nr art.: 4590/3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Turkusowy
Liczba narzędzi 3 szt.
Kształt szczęk Szerokie; prostych; wersja płaska
Wykonanie szczęk wersja gładka
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Właściwości Samozaciskające się
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia matt
Masa całkowita 260 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4590/3
EAN / GTIN 4000896058266
Numer producenta 4590/3
Numer L L60140 448
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Odłączanie przewodów elastycznych
  • Waga netto (kg): 0,26 kg
  • Liczba narzędzi: 3

W dostawie:

Szczypce do odłączania przewodów 4590-1 ∙ 4590-2 ∙ 4590-3