Juego de alicates de desconexión

Número de artículo: 4590/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Color turquesa
Cantidad de herramientas 3 ud.
Forma mordazas / boca Ancho/a; forma plana; recto
Versión mordaza/boca forma lisa
Contenido juego
Tipo de producto Pinza de apriete para mangueras
Características Autoenganche
Material plástico
Superficie Mate
Peso total 260 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 4590/3
EAN / GTIN 4000896058266
Número del fabricante 4590/3
Número L L60140 448
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Desconexión de conductos flexibles
  • Peso neto (kg): 0.26 kg
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Alicate de desconexión 4590-1 ∙ 4590-2 ∙ 4590-3