{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Kunststoff | |
| Oberfläche | matt | |
| Eigenschaften | Selbstklemmung | |
| Gewicht gesamt | 260 g | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | türkis | |
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Form Backen/ Maul | breit; flach; gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Schlauchklemmzange |
| Artikelnummer | 4590/3 | |
| EAN / GTIN | 4000896058266 | |
| Herstellernummer | 4590/3 | |
| L-Nummer | L60140 448 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Abklemm-Zange 4590-1 ∙ 4590-2 ∙ 4590-3