Kružidlové posuvné měřítko s tvrdokovovou špičkou, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 458210 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 333,00 CZK / ks
  • 409,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření/rozsah orýsování max. 200 mm
Stavěcí šroub ano
Délka čelistí 45 mm
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 0,1 mm
Druh produktu Kružítka
Materiál ušlechtilá ocel
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 458210 200
EAN / GTIN 4045197206442
Číslo výrobce 458210 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silné, vzájemně souběžné rýsovací čelisti s jemně broušenými měřicími plochami. Posuvnou čelist aretuje svěrný šroub.

Použití:

Pro orýsování s přesným nastavením bez přídavných měřicích pomůcek.