Zaciskarka do konektorów MC4 2,5 - 6 mm² 250 mm

Nr art.: 45796
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Możliwość użycia do Przekrój przewodu
Długość całkowita 250 mm
Opakowanie luzem
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
przekrój min., Przekrój przewodu 2,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, Przekrój przewodu 6 mm2
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Automatyczna regulacja przekroju; Dostępna wymuszona blokada
Wysokość całkowita 33 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45796
EAN / GTIN 4010995457969
Numer producenta 45796
Numer L L60070 4840
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 248 x 75 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do montażu i instalacji, a także napraw i serwisu systemów fotowoltaicznych i osprzętu, np. magazynów energii lub falowników.
  • Zaciskarka do złączy solarnych MC4 (np. Stäubli MC4 i MC4-Evo2)
  • Zaciskanie kabli solarnych Ø 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • Sprawne działanie systemów fotowoltaicznych zależy w dużej mierze od jakości połączeń elektrycznych między modułami solarnymi a falownikiem. Precyzyjne i niezawodne połączenia zaciskane odgrywają tutaj decydującą rolę. Zaciskarka do złączy solarnych MC4 firmy Wiha umożliwia łatwe zaciskanie kabli solarnych o średnicy 2,5 / 4 / 6 mm² (14 ,12 , 10 AWG). Podczas zaciskania siła zacisku automatycznie dostosowuje się do różnych przekrojów i zapewnia prawidłowe i całkowite zakończenie procesu zaciskania. Funkcja odblokowania awaryjnego pozwala w każdej chwili przerwać ręcznie proces zaciskania. Ponadto szczypce zaciskowe, dzięki przykręcanym nasadkom zaciskowym, zapewniają optymalny podgląd procesu zaciskania zarówno dla użytkowników prawo-, jak i leworęcznych. Ergonomiczne uchwyty Soft z zabezpieczeniem antypoślizgowym umożliwiają komfortową pracę. Zaciskarka do instalacji fotowoltaicznych z mechanizmem dźwigni kolanowej zapewnia łatwe przenoszenie siły, ułatwiając użytkownikowi pracę.
  • Zaciskanie zgodnie z DIN EN 60352-2

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 250 mm
  • Przekrój min (mm²): 2.5 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 6 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 2.5 - 6
  • Min rozmiar AWG: 14
  • Maks Rozmiar AWG: 10
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 14 - 10