Krimptang voor MC4-connectoren 2,5 - 6 mm² 250 mm

Artikelnummer: 45796
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 45796
EAN/GTIN 4010995457969
Nummer fabrikant 45796
L-nummer L60070 4840
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen product: 250 x 80 x 33 mm (lxbxd)
  • Toepassing: Voor de montage en installatie alsmede de reparatie en de service van fotovoltaïsche installaties en de infrastructuur zoals bijv. accu-opslag of omvormer.
  • Fotovoltaïsch krimptang voor solarstekker MC4 (bijv. Stäubli MC4 en MC4-Evo2)
  • Solarkabels krimpen Ø 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Hoogwaardige krimping dankzij automatisch aangepaste persdruk
  • Handmatige annulering door noodontgrendeling
  • De wrijvingsloze werking van fotovoltaïsche installaties hangt op doorslaggevende wijze af van de kwaliteit van de elektrische verbindingen tussen solarmodules onderling en de omvormer. Een precieze en betrouwbare krimpverbinding speelt hierbij een beslissende rol. Met het fotovoltaïsche krimptang voor MC4-solarstekkers van Wiha kunnen solarkabels met een diameter van 2,5 / 4 / 6 mm² (14 ,12 , 10 AWG) eenvoudig worden gekrimpt. Bij het krimpen wordt de persdruk automatisch op de verschillende dwarsdoorsnedes ingesteld en wordt ervoor gezorgd dat het krimpproces correct en volledig wordt afgesloten. Dankzij de noodontgrendelingsfunctie kan het krimpproces op ieder willekeurig moment handmatig worden geannuleerd. Bovendien biedt de krimptang een optimaal inzicht in het krimpproces zowel voor rechts- alsook linkshandigen dankzij vastgeschroefde krimpinzetten. Daarnaast maken de ergonomische en antislip soft-handgrepen met afglijdbeveiliging comfortabel werken mogelijk. Het PV krimptang met kniehefboommechanisme zorgt voor een hoge krachtoverdracht en vereenvoudigt zo uw werk.
  • Krimping conform DIN EN 60352-2

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Totale lengte (mm): 250 mm
  • Doorsnede min (mm²): 2.5 mm²
  • Doorsnede max (mm²): 6 mm²
  • Doorsnede min – max (mm²): 2.5 - 6
  • Afstripbereik min (AWG): 14
  • Afstripbereik max (AWG): 10
  • Afstripbereik min - max (AWG): 14 - 10
  • Min AWG-maat: 14
  • Max AWG-maat: 10
  • Min. - Max. AWG maat: 14 - 10

Diensten en productadviseurs

Meld u aan