Cyrkle sprężynowe, długość L: 120mm

Nr art.: 457000 120
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
229 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozstaw szczęk 80 mm
przekrój ramion 7×7 mm
długość L 120 mm
Rodzaj produktu Cyrkle

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Numer producenta 457000 120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.
Z wymiennymi ostrzami.

Część zamienna:

Zestaw stalowych końcówek zamiennych (2 części) nr 457010.