Cyrkle sprężynowe, długość L: 170mm

Nr art.: 457000 170
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
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość ramienia 7 mm
Głębokość ramienia 7 mm
Rozwarcie 125 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Wkręt ustalający tak
Rodzaj produktu Cyrkle
Długość całkowita 170 mm
Materiał stal stopowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 457000 170
EAN / GTIN 4045197883100
Numer producenta 457000 170
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Długie, stabilne ramiona, wykonane ze stali narzędziowej. Ostrza i powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. Przelotowa śruba z nakrętką regulacyjną umożliwia szybkie i dokładne ustawianie. Sprężyna pierścieniowa zawsze zapewnia stałe napięcie sprężyny.
Z wymiennymi ostrzami.

Część zamienna:

Zestaw stalowych końcówek zamiennych (2 części) nr 457010.