Kärkiharppi, Pituus L: 120mm

Tuote nro.: 457000 120
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
347 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 80 mm
Leuan poikkipinta 7×7 mm
Pituus L 120 mm
Tuotetyyppi Harppi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 457000 120
EAN / GTIN 4045197883094
Valmistajan numero 457000 120
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Vahva muoto, pitkät leuat, työkaluterästä. Karkaistut ja hiotut kärjet tai mittauspinnat. Läpimenevä kara, säätömutteri pika- ja hienosäätöä varten. Rengasjousi pitää jousivoiman vakiona.
Vaihdettavat kärjet.

Varaosa:

Vaihtoteräskärkisarja, 2 osaa, nro 457010.