Kątownik z dwustronną podziałką, długość szyny: 300mm

Nr art.: 456405 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
391 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość szyny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość krótkiego ramienia 200 mm
Długość szyny 300 mm
Długość podziałki tak
Rodzaj produktu Kątownik ze stopką
Materiał aluminium
Powierzchnia gładkie
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Numer producenta 456405 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z eloksalowanego aluminium, odporne na korozję.
Podciśnienie przy eloksalowaniu zapewnia uzyskanie skali odpornej na wytarcie i zadrapania przez wiele lat.
Druga skala wewnętrzna do pomiaru od ogranicznika.