• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra a cappello graduata su due lati, con smusso, Lunghezza riga: 300mm

Codice art.: 456405 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
309 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza fianco corto 200 mm
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Codice del produttore 456405 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lega di alluminio anodizzato, resistente alla corrosione.
Una speciale cavità anodizzata garantisce una scala resistente ai graffi e indelebile, anche a distanza di anni.
Con seconda scala interna per effettuare misurazioni a partire dalla battuta.