Echer cu talpă cu gradaţii pe ambele părţi, Lungimea braţului de oţel: 300mm

Cod articol.: 456405 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea braţului de oţel (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea braţului scurt 200 mm
Lungimea braţului de oţel 300 mm
Gradaţii da
Tip produs Echer cu talpă
Material aluminiu
Suprafaţă lustruit
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 456405 300
EAN / GTIN 4045197948939
Număr producător 456405 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din aliaj de aluminiu eloxat, rezistent la coroziune.
O subpresiune la eloxare garantează o scală rezistentă la ştergere şi la zgârieturi, chiar şi pe o durată de ani de zile.
A doua scală interioară pentru măsurare de la opritor.