Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T sześciokątny z trzonem bocznym, chromowany matowo 6-cz.

Nr art.: 45620
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 45620
EAN / GTIN 4010995456207
Numer producenta 45620
Numer L L60070 4789
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 280 x 170 x 50 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Umożliwia przenoszenie dużych momentów dokręcania przy niewielkim wysiłku, a także bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie śrub zardzewiałych, przyklejonych i bardzo mocno dokręconych.
  • Ergonomiczne i mocne połączenie śrubowe
  • Z dodatkowym trzonem bocznym do maksymalnego przenoszenia siły
  • Wysokiej jakości chromowana powierzchnia
  • Rękojeść T ComfortGrip do klucza trzpieniowego firmy Wiha z trzonem bocznym jest narzędziem stosowanym w sytuacjach wymagających przyłożenia znacznych momentów dokręcania w sposób komfortowy. Dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz zintegrowanym miękkim strefom rękojeść T przyjemnie leży w dłoni. Mniejsze powierzchnie uciskające dłoń oraz powodujące naprężenie mięśni sprawiają, że praca za pomocą tego narzędzia staje się przyjemnością. Zintegrowany trzon boczny dzięki zespolonemu trzonkowi wytrzymuje nawet największe obciążenia i umożliwia bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie przyrdzewiałych, sklejonych lub szczególnie mocno dokręconych połączeń śrubowych. Dodatkową można uzyskać dzięki oparciu wolnej ręki na trzonku, co zapobiega nieoczekiwanemu wyślizgnięciu się trzonka z łba śruby, a tym samym chroni samą śrubę oraz trzonek. Ciągle hartowana i chromowana matowo stal chromowo-wanadowa zapewnia trwałość i solidność.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 2.5 mm (45432)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 3.0 mm (45433)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 4.0 mm (45434)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 5.0 mm (45435)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 6.0 mm (45437)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 8.0 mm (45438)

W dostawie:

  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 2.5 mm (45432)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 3.0 mm (45433)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 4.0 mm (45434)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 5.0 mm (45435)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 6.0 mm (45437)
  • 1x Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip Sześciokątne z trzonem bocznym chromowane matowo 8.0 mm (45438)