Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat

Réf.: 45620
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
Référence article 45620
EAN / GTIN 4010995456207
Réf. fabricant 45620
Article hors catalogue L60070 4789
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Transmission sans effort et confortable de couples élevés grâce au manche en T avec ComfortGrip.
  • Augmente votre efficacité: La lame traversante avec sortie latérale permet le vissage et le dévissage sans effort des vis rouillées ou grippées.
  • Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.
  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • Lame latérale supplémentaire pour une transmission de puissance maximale
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame.

Livraison:

  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 2.5 mm (45432)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 3.0 mm (45433)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 4.0 mm (45434)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 5.0 mm (45435)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 6.0 mm (45437)
  • 1x Clé mâle avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latéral, chromé mat 8.0 mm (45438)