Uchwyty Weldon (DIN1835 Forma B) z interfejsem CAMFIX (ISO 26623-1).

Nr art.: 4561531
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561531
EAN / GTIN 7291075266924
Numer producenta 4561531
Numer L L24120 1260

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 65 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, długość całkowita (OAL): 138 mm, rozmiar trzpienia (SS): 80

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 65 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 138 mm
  • Długość wspornika (LPR) 90 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 80