C8 EM25X90 Suport Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol.: 4561531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Suprafeţe tratate brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 4561531
EAN / GTIN 7291075266924
Număr producător 4561531
L-Număr L24120 1260

Descriere

Descriere:

Suport Weldon (DIN1835 forma B) cu interfață CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 65 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 138 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 90 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 80