Uchwyty Weldon (DIN1835 Forma B) z interfejsem CAMFIX (ISO 26623-1).

Nr art.: 4561441
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4561441
EAN / GTIN 7291075266696
Numer producenta 4561441
Numer L L24120 595

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 6 mm, długość całkowita (OAL): 80 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Długość wspornika (LPR) 50 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50