C5 EM6X50 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4561441
EAN / GTIN 7291075266696
Číslo výrobce 4561441
L-číslo L24120 595

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 25 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 50