Trzpień mocujący DIN6358 COMBI z uchwytem CAMFIX (ISO 26623-1)

Nr art.: 4561401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Milling cutter spigot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4561401
EAN / GTIN 7291075241624
Numer producenta 4561401
Numer L L24120 2374

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 40 mm, długość ciała (LB): 100 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 40 mm
  • Długość korpusu (LB) 100 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 19 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 22 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63