C6 SEMC22X100 Frézovací trny COMBI DIN6358 s držákem CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4561401
EAN / GTIN 7291075241624
Číslo výrobce 4561401
L-číslo L24120 2374

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 40 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
  • Velikost stopky (SS) 63