Mocowanie z wycięciem na gwizdek z interfejsem CAMFIX (ISO 26623-1)

Nr art.: 4561389
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4561389
EAN / GTIN 7291075267426
Numer producenta 4561389
Numer L L24120 461

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, długość korpusu (LB): 53 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 53 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) CCS01C0630$$
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M20
  • Długość wspornika (LPR) 75 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63