C6 EM8X75 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: 4561389
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4561389
EAN / GTIN 7291075267426
Réf. fabricant 4561389
Article hors catalogue L24120 461

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Longueur corps (LB) 53 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 53 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M20
  • Longueur dépassement (LPR) 75 mm
  • Taille du corps (SS) 63