Półwyroby z chwytem HSK DIN69893/A

Nr art.: 4561206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4561206
EAN / GTIN 7291075129687
Numer producenta 4561206
Numer L L24120 2203

Opis

Opis:

  • Półfabrykaty uchwytu narzędziowego, średnica korpusu (BD): 63 mm, długość ciała (LB): 155,5 mm, długość wspornika (LPR): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 63 mm
  • Długość korpusu (LB) 155,5 mm
  • Długość wspornika (LPR) 200 mm